大阪魂
高ナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42110241
3/8×14×40
1パック(3個)
3/8
16
40
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42110257
1/2×19×20
1パック(3個)
1/2
12
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42110266
1/2×19×50
1パック(2個)
1/2
12
50
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください