曜日別特売

高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)

高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法L(mm)
長さL(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421108621/4×10×201パック(8個)W1/42020-20
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421108713/8×17×201パック(6個)W3/81620-20
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421108873/8×17×251パック(5個)W3/81625-25
409
450(税込)
3日以内出荷
421108963/8×17×301パック(4個)W3/81630-30
409
450(税込)
3日以内出荷
421109053/8×17×351パック(3個)W3/81635-35
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421109143/8×17×401パック(3個)W3/81640-40
409
450(税込)
3日以内出荷
421109233/8×17×501パック(3個)W3/81650-50
409
450(税込)
3日以内出荷
421109321/2×21×201パック(4個)W1/21320-20
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421109411/2×21×251パック(3個)W1/21325-25
409
450(税込)
3日以内出荷
421109571/2×21×301パック(3個)W1/21330-30
409
450(税込)
3日以内出荷
421109661/2×21×401パック(2個)W1/21340-40
409
450(税込)
3日以内出荷
421109751/2×21×501パック(2個)W1/21250-50
409
450(税込)
3日以内出荷
421109845/8×26×201パック(3個)W5/81120-20
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421109935/8×26×251パック(2個)W5/81125-25
409
450(税込)
3日以内出荷
421110025/8×26×301パック(2個)W5/81130-30
409
450(税込)
3日以内出荷
421110115/8×26×401パック(2個)W5/81140-40
569
626(税込)
3日以内出荷
421110275/8×26×501個W5/81150-50
309
340(税込)
3日以内出荷
421110365/8×26×601個W5/81160-60
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
421110453/4×32×251個W3/41025-25
309
340(税込)
3日以内出荷
421110543/4×32×301個W3/41030-30
309
340(税込)
3日以内出荷
421110633/4×32×351個W3/41035-35
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
421110723/4×32×501個W3/41050-50
489
538(税込)
3日以内出荷
421110817/8×35×351個W7/8935-35
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
429246467/8×35×801個W7/89--80
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924655M1"×41×401個W18--40
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
448390513/8×17×701個W3/816-70-
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
448390673/8×17×801個W3/816-80-
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
448391215/8×26×701個W5/811-70-
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
448391375/8×26×801個W5/811-80-
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
448391643/4×32×701個W3/410-70-
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
448391733/4×32×801個W3/410-80-
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
448391917/8×35×401個W7/89-40-
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392077/8×35×501個W7/89-50-
699
769(税込)
3日以内出荷
448392167/8×35×601個W7/89-60-
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392257/8×35×701個W7/89-70-
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
448392341"×41×351個W18-35-
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392431"×41×501個W18-50-
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392521"×41×601個W18-60-
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392611"×41×701個W18-70-
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
448392771"×41×801個W18-80-
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

本当はW5/16を手配すべきでした。
写真が縦長で細形に見えて失敗してしまいました
品質は問題ありませんが、反省です

対象商品 : 42110993
2023-12-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

モモタロウ、最強です、  売ってないものがない、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする