大阪魂
高ナット(チタン)
ねじの呼び
M6
材質
チタン
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
20
長さ(mm)
20
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42111221
6×10×20
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください