高ナット(鉄/クロメート)

高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂
(22件のレビュー)
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421112376×10×101パック(8個)M6110
539
539
593(税込)
当日出荷
421112466×10×151パック(8個)M6115
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
421112556×10×201パック(8個)M6120
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
421112646×10×251パック(7個)M6125
539
539
593(税込)
当日出荷
421112736×10×301パック(5個)M6130
539
539
593(税込)
当日出荷
421112826×10×401パック(2個)M6140
539
539
593(税込)
当日出荷
421112916×10×501パック(2個)M6150
779
779
857(税込)
当日出荷
421113078×13×151パック(8個)M81.2515
539
539
593(税込)
当日出荷
421113168×13×201パック(8個)M81.2520
539
539
593(税込)
当日出荷
421113258×13×251パック(6個)M81.2525
539
539
593(税込)
当日出荷
421113348×13×301パック(5個)M81.2530
539
539
593(税込)
当日出荷
421113438×13×401パック(3個)M81.2540
539
539
593(税込)
当日出荷
421113528×13×501パック(3個)M81.2550
629
629
692(税込)
当日出荷
4211136110×17×151パック(4個)M101.515
539
539
593(税込)
当日出荷
4211137710×17×201パック(5個)M101.520
539
539
593(税込)
当日出荷
4211138610×17×251パック(4個)M101.525
539
539
593(税込)
当日出荷
4211139510×17×301パック(4個)M101.530
559
559
615(税込)
当日出荷
4211140410×17×351パック(3個)M101.535
539
539
593(税込)
当日出荷
4211141310×17×401パック(3個)M101.540
549
549
604(税込)
当日出荷
4211142210×17×501パック(2個)M101.550
539
539
593(税込)
当日出荷
4211143112×19×201パック(4個)M121.7520
539
539
593(税込)
当日出荷
4211144712×19×251パック(4個)M121.7525
589
589
648(税込)
当日出荷
4211145612×19×301パック(3個)M121.7530
539
539
593(税込)
当日出荷
4211146512×19×401パック(3個)M121.7540
619
619
681(税込)
当日出荷
4211147412×19×501パック(2個)M121.7550
549
549
604(税込)
当日出荷
4211148316×24×201パック(3個)M16220
609
609
670(税込)
当日出荷
4211149216×24×251パック(2個)M16225
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り8点です
4211150116×24×301パック(2個)M16230
569
569
626(税込)
当日出荷
4211151716×24×401パック(2個)M16240
719
719
791(税込)
当日出荷
4211152616×24×501パック(2個)M16250
669
669
736(税込)
当日出荷
4211153516×24×601個M16260
459
459
505(税込)
当日出荷
4211154420×30×351個M202.535
459
459
505(税込)
当日出荷
4211155324×36×501個M24350
1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
4211156230×46×801個M303.580
3,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械作業
教育・研究機関

寸切りボルトの接続に使用しています.問題なく使用できています.サイズも多数提供されており,自由に選択できます.

対象商品 : 42111246
2024-06-28
用途: スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。

対象商品 : 42111413
2024-05-31
用途: 物の固定時
サービス業

物を固定するのに、長いボルトを必要とする時用に購入しました。
いろいろなサイズがあるので便利だと思います。

対象商品 : 42111255
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス予備
堀越畳店

予備品なので そのうち使うでしょう、外観もそれなりにできていますので間違いないでしょう。

対象商品 : 42111544
2023-02-18
用途: こんなのまで取り揃えてるんですね。

このサイズの取りそろえはすごい、自転車のボトムブラケット圧入用に購入。専用工具より丈夫で汎用性の高いサイズとなった。 専用工具より専門店であるモノタロウでナットからそろえたほうが、安いしいいものが揃えられる。

対象商品 : 42111237
2022-08-24
用途: 自動車バッテリーの取り付け

ホームセンターでは20㎜以上しか販売しておらず、10㎜高ナットは、工具は掛かるが飛び出しが少なく、保護カバーに干渉しなくて最適でした。

対象商品 : 42111237
2023-03-31
用途: バイク整備
製造業

以前は同サイズの違う材質を使用していましたが、錆びるので購入しました。

対象商品 : 42111465
2022-05-15
用途: 軸の長さ調整用
サービス業

ちょっとした軸の延長用に使用しています。
安価なのに特に問題なく使用できています。
モノタロウは品揃えが良く、サイズをいろいろと選べるのが有難いです。
また必要な時にはリピートします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする