大阪魂
高ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
30
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(4個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42111675
8×13×30
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください