大阪魂
四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
材質
チタン
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42112463
M4 8×3.2
M4
0.7
3.2
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42112472
M5 9×4
M5
0.8
4
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42112481
M6 10×5
M6
1
5
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42112497
M8 12×6
M8
1.25
6
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください