曜日別特売

四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)

四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42112567M4 7×3.21パック(2個)M40.73.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42112576M5 8×41パック(2個)M50.84
539
593(税込)
当日出荷
42112585M6 10×51パック(2個)M615
609
670(税込)
当日出荷
42112594M8 13×6.51個M81.256.5
489
538(税込)
当日出荷
42112603M10 17×81個M101.58
589
648(税込)
当日出荷
42112612M12 19×101個M121.7510
719
791(税込)
当日出荷
42112621M16 24×131個M16213
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42112637M20 30×161個M202.516
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112576
2019-01-16
用途: バイクのメンテナンス用に購入

バイクのエアクリーナー部のカバーが4点で固定されているのですが、1か所がナットが紛失していて、締め付けが出来ない状況でした。パーツを取ろうとしましたが、四角ナットのみは購入出来なくエアークリーナー本体を購入しなければなりませんでした。色々と探し回りましたが、中々見つかりませんでした。そんな中、サイズを確認してモノタロウで検索したところ、ほぼ同じ物が見つかりました。即購入して問題無くエアクリーナーのカバーを取り付けることが出来ました。感謝です!!

対象商品 : 42112612
2013-12-18
用途: 水配管のエンドに溶接しボルトで塞ぐ
株式会社アニメック

写真で見たより商品がきれいに仕上がっていた。
カタログ写真を変えた方が良いのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42112576
2016-06-15
用途: 競技用ライフルのパーツ用

もう少し肉厚を期待していたが、これなら5個セットの廉価タイプとほとんど変わらない。サンプル写真には「イメージ写真です」の注意書きがほしいところです。

MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/p/4211/2576/
代表画像の文言を添えさせて頂いております。
寸法図を掲載しておりますので、詳細はこちらにてご確認の上、お求め頂けましたら幸いです。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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
1045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする