曜日別特売

袋ナット ウィット(ステンレス)

袋ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類ウィット
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421129351/41パック(7個)1/420
448
493(税込)
当日出荷
421129445/161パック(3個)5/1618
409
450(税込)
当日出荷
421129533/81パック(3個)3/816
448
493(税込)
当日出荷
421129621/21個1/212
309
340(税込)
当日出荷
421129715/81個5/811
459
505(税込)
当日出荷
421129873/41個3/410
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112944
2023-09-28
用途: 旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズS寸法が14mmで良いのだが、p1、5mmが欲しい為
p1,25mmを購入して加工しました。
旧車のサイズがないので残念。

対象商品 : 42112935
2019-06-01
用途: 写真機材のネジ先端の保護と装飾
その他業種

きれいな仕上がりです。注文時の一個が一袋七個入りには感激

対象商品 : 42112944
2023-02-05
用途: 旧車の部品として購入
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

実際に欲しいサイズが、ねじ山サイズは10mmP1,5、SUS
が無いため購入し、ネジ穴加工をしました。
M10-14角P1,5SUSが欲しい。

対象商品 : 42112935
2020-08-24
用途: バイクメンテ用
その他業種

このサイズはなかなか売ってないので助かります。数量もバッチリです。

2015-07-12
用途: ボウリングマシン内部ボウリングピンに接触するボルトに、傷防止の為、使用しています。

元々使用していた物の仕様が変わってしまい、サイズの合うものを探していました。
ホームセンター等ではあまりインチサイズが無いので、非常に助かってます!
使用感も、以前使用していた物と遜色なく、更にコストダウンも出来て一石二鳥!大満足です!w

対象商品 : 42112944
2022-08-16
用途: HARLEY(バイク)
その他業種

ハーレーの部品として購入しましたが、ボルトにハマって回るのてすが、半周て止まってしまします。
違うナットは回るのですが、どうすれば良いでしょうか?
素人の質問です。

2が参考にしています
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
3093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする