大阪魂
袋ナット(S45C(H)/ユニクロ)
材質
S45C(H)
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42113242
M10
M10
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42113251
M12
M12
1.75
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42113267
M16
M16
2
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください