大阪魂
袋ナット(S45C(H)/生地)
材質
S45C(H)
寸法r(mm)
約1
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)1.2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42113276
M20
M20
2.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42113285
M24
M24
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください