長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(5件のレビュー)
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目内容量1パック(5個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42114177M6×17×23
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114177
2022-12-14
用途: アルミレールでの使用

スバルディアスバンのサイドレールだが通常のアルミレールとは違い縦方向のサイズが25mm程と大きくて届かなかったがこのサイズなら少し短いが届いた。ちょっと薄めだが重いものを掛けるわけでもなので必要十分。別途作成するより安く出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 42114177
2019-03-10
用途: バイク

オフロードバイクのフレームとプラスチックのカバーを挟む為にプラスチックが痛まないよう普通のナットを使わずこれにしました。

対象商品 : 42114177
2017-12-21
用途: 自動車パーキングペダル加工時
農・林・水産業

とても安価で手に入りました。なかなか売ってない品物です。

対象商品 : 42114177
2017-10-27
用途: 自車の改造
建設業・工事業

今回は取引有難うございます早い商品の到着に大変有難うございますこれからも宜しくお願いします

対象商品 : 42114177
2013-07-31
用途: 製品の調整ねじ用ナット

現状の製品を改善する際に部品を新規に作ろうとしたが、ちょうどいいサイズの角ナットがあったので価格を上げずに対応できました。さらにいろんなサイズがあると便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする