曜日別特売

菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)

菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42114222M5×6.3×191パック(3個)M50.85
539
593(税込)
当日出荷
42114231M6×8.0×251パック(2個)M616
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 戸棚蝶番の固定
製造業

戸棚蝶番の固定に、ひし形のナットを探し、数件ホ-ムセンタに行きましたが、特殊品で無く、モノタロウでやっと探し充てました。使用すると想定通りの固定ができ大満足です。これからも良い商品をよろしくお願いします。

対象商品 : 42114231
2024-06-24
用途: 隙間にボルト固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カーポートの隙間にボルトを固定するのに購入、少し手を加えましたが良い感じにガッチリ固定できました。

対象商品 : 42114231
2023-11-09
用途: アルミフレームへ後付固定に
サービス業

後から挿入して固定できるので非常に便利です。
やや高価なので、もう少し安くなると助かります。

対象商品 : 42114231
2023-06-09
用途: 設備修理

組込もうとしたアルミフレーム材の溝形状に対して、少し長すぎ&少し細すぎた。
次回の選定は慎重にしたい。

対象商品 : 42114231
2015-02-04
用途: ブラケット固定
建設業・工事業

しっかりと固定でき
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする