曜日別特売

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質表面処理生地(または標準)
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
ねじピッチ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42114265M4×10×101パック(4個)M410100.7
609
609
670(税込)
当日出荷
42114274M5×15×101パック(3個)M515100.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42114283M5×15×151パック(3個)M515150.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42114292M6×15×101パック(3個)M615101
539
539
593(税込)
当日出荷
42114301M6×15×151パック(3個)M615151
539
539
593(税込)
当日出荷
42114317M6×15×201パック(3個)M615201
549
549
604(税込)
当日出荷
69178743M6X16X231パック(4個)M616231
699
699
769(税込)
当日出荷
42114326M8×15×151パック(3個)M815151.25
539
539
593(税込)
当日出荷
42114335M8×15×201パック(3個)M815201.25
579
579
637(税込)
当日出荷
42114344M8×19×151パック(3個)M819151.25
549
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
42114353M8×19×181パック(3個)M819181.25
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り5点です
42114362M8×19×201パック(3個)M819201.25
619
619
681(税込)
当日出荷
42114371M8×20×151パック(2個)M820151.25
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
42114387M8×20×201パック(2個)M820201.25
539
539
593(税込)
当日出荷
42114396M8×20×301パック(2個)M820301.25
609
609
670(税込)
当日出荷
42114405M10×20×151パック(2個)M1020151.5
539
539
593(税込)
当日出荷
42114414M10×20×201パック(2個)M1020201.5
539
539
593(税込)
当日出荷
42114423M10×20×301パック(2個)M1020301.5
619
619
681(税込)
当日出荷
69178752M12X22X201パック(3個)M1222201.75
619
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114371
2024-03-12
用途: 除雪機のメンテナンス
大木電設

除雪機オーガーカバーと本体の接合部ネジが潰れて締め付けができず、困っていたところこの製品を見つけ溶接したところガッチリ締め付けができ、非常に助かりました。

対象商品 : 42114405
2022-07-03
用途: 金属加工
建設業・工事業

溶接しやすく、重宝しています。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 42114335
2021-04-20
用途: TZR50Rのリアレーシングスタンドの受け部の加工に使用
ジールデザイン

TZR50Rのリアレーシングスタンドの受け部の加工に使用しました。
スイングアームに15mmのホールソーで穴を開け、丸ボスを溶接しました。

対象商品 : 42114414
2016-03-29
用途: 車の整備

市販にないので重宝してます。必要であれば再度購入したいと思います。本来はネジ切りなしのカラーでも良いがサイズが合わない為仕方なく購入し加工し使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 42114265
2021-10-27
用途: 溶接ボスとして
ダイヤゼブラ電機株式会社

2点溶接など 点付け溶接ではうまくボスが溶接されず 振動をかけるとぽろっときれいにとれる このボスは全周溶接しないと 強度が不足します。 溶接熱に溶けないのかも。

対象商品 : 42114301
2016-04-11
用途: パーツ製作

今までその都度製作していたので
手ごろな価格で小分けで販売して頂き感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
1が参考にしています
2022-06-23
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
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする