三星産業貿易
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品)
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
8.5
取付部
めねじ
種類
五角形
ねじピッチ
0.8
表面処理
真鍮低カドミ
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42114572
M6
35
9
17
22
8.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください