三星産業貿易
ノブナットRタイプ 黒(鉄/生地)(パック品)
ねじの呼び
M5
表面処理
真鍮低カドミ
ねじピッチ
0.8
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
材質(取付部)
真鍮
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42114624
M5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください