大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
表面処理
茶ブロンズ
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
(最小)4.5
寸法J(mm)
(参考)8
寸法B(Φmm)
約7
寸法A(Φmm)
(最小)10
寸法G1(mm)
(最大)4
寸法G2(mm)
(最大)5
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42115342
M6 D=27
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください