曜日別特売

CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)

CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) - オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) - オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) - オチアイ
(4件のレビュー)
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42122613CSTW-21パック(100個)260.25
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122622CSTW-2.41パック(100個)2.46.40.25
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122631CSTW-31パック(100個)380.25
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122647CSTW-3.51パック(50個)3.57.50.25
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122656CSTW-41パック(50個)490.25
オープン459
459
505(税込)
当日出荷
42122665CSTW-4.51パック(34個)4.5100.25
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122674CSTW-51パック(50個)5100.25
オープン459
459
505(税込)
当日出荷
42122683CSTW-61パック(50個)6110.25
オープン459
459
505(税込)
当日出荷
42122692CSTW-81パック(50個)8130.25
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122701CSTW-101パック(34個)1015.40.25
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
42122717CSTW-121パック(34個)1217.80.4
オープン459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122726CSTW-141パック(25個)1420.30.4
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122735CSTW-161パック(25個)1622.80.4
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122744CSTW-181パック(20個)18250.4
オープン459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42122753CSTW-201パック(20個)20280.4
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 業務用キャリーの輪留めに
星運送店運輸・通信業

業務用キャリーカートの車輪は軸径20mmなのでこれを購入しました。安い部材ですが、意外に手に入らないものなので送料無料、全商品10%引きを利用して購入しました。本当は錆の出ないステンレス製が良かったのですが、残念ながら見当たらなかったので止むなくこれにしました。

対象商品 : 42122744
2021-06-08
用途: プッシュスイッチの固定ナットの代用として使用しました

プッシュスイッチのナットが回しにくく代わりになるものを探していましたが本品を使用したところ簡単に固定ができました。

対象商品 : 42122631
2019-11-28
用途: 房撚り器の制作

房撚り器の回転軸(Φ3㎜)の抜け止めに使いました。
簡単に装着でき、しっかりと固定できました。

対象商品 : 42122631
2017-06-13
用途: 電動ガンの多弾マガジン
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンの多弾マガジン修理の部品として購入しました。
これだけではなかなか売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
3356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする