大阪魂
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ
40~50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125124
52
1パック(2個)
52
55.8
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125133
55
1パック(2個)
55
58.8
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125142
62
1パック(2個)
62
65.8
2
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42125151
68
1個
68
72.1
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125167
72
1個
72
76.1
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42125176
75
1個
75
79.1
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125185
80
1個
80
85
2.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125194
90
1個
90
95
3
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください