大阪魂
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地)
種類
皿ばね
表面処理
生地
全11種類を絞り込む
呼び
選択してください
M7-H
M8-H
M9-H
M11-H
M14-H
M16-H
M18-H
M20-H
M22-H
M28-H
M30-H
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1個
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125343
M16-H
1パック(3個)
M16-H
16.3
1.8
31.5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125386
M28-H
1個
M28-H
28.5
3
56
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42125291
M7-H
1パック(10個)
M7-H
7.2
0.8
14
取扱い終了
返品不可
42125307
M8-H
1パック(8個)
M8-H
8.2
0.9
16
取扱い終了
返品不可
42125316
M9-H
1パック(8個)
M9-H
9.2
1
18
取扱い終了
返品不可
42125325
M11-H
1パック(6個)
M11-H
11.2
1.2
22.5
取扱い終了
返品不可
42125334
M14-H
1パック(4個)
M14-H
14.2
1.6
28
取扱い終了
返品不可
42125352
M18-H
1パック(2個)
M18-H
18.3
2
35.5
取扱い終了
返品不可
42125361
M20-H
1個
M20-H
20.4
2.2
40
取扱い終了
返品不可
42125377
M22-H
1個
M22-H
22.4
2.5
45
取扱い終了
返品不可
42125395
M30-H
1個
M30-H
31
3.5
63
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください