大阪魂
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
皿ばね
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
M4-H
M5-H
M7-H
M8-H
M9-H
M10-H
外径D(Φmm)
選択してください
8
10
14
16
18
20
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125404
M4-H
1パック(12個)
M4-H
4.2
0.4
8
8
¥
448
¥
493
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42125447
M9-H
1パック(5個)
M9-H
9.2
1
18
18
¥
448
¥
493
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42125456
M10-H
1パック(5個)
M10-H
10.2
1.1
20
20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42125413
M5-H
1パック(10個)
M5-H
5.2
0.5
10
10
取扱い終了
返品不可
42125422
M7-H
1パック(8個)
M7-H
7.2
0.8
14
14
取扱い終了
返品不可
42125431
M8-H
1パック(7個)
M8-H
8.2
0.9
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください