大阪魂
皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用相当品(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
皿ばね
寸法d(mm)
14.2
外径D(Φmm)
28
呼び
M14-L
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
0.8
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125641
M14-L
¥
448
¥
493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください