大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125772
JISM3-1L
1パック(17個)
JISM3-1L
3.2
0.5
7
0.75
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125781
JISM4-1L
1パック(15個)
JISM4-1L
4.3
0.7
9
0.95
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42125797
JISM5-1L
1パック(13個)
JISM5-1L
5.3
0.8
10
1.1
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42125806
JISM6-1L
1パック(10個)
JISM6-1L
6.4
1
12.5
1.35
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42125815
JISM12-1L
1パック(3個)
JISM12-1L
13
2.2
24
2.7
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
42125824
JISM20-1L
1個
JISM20-1L
21
3.5
37
4.4
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください