大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
生地
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42126025
JISM6-1H
1パック(17個)
JISM6-1H
6.4
1.2
12.5
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126034
JISM8-1H
1パック(10個)
JISM8-1H
8.4
1.8
17
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42126043
JISM10-1H
1パック(7個)
JISM10-1H
10.5
2.2
21
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126052
JISM12-1H
1パック(4個)
JISM12-1H
13
2.5
24
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
42126061
JISM14-1H
1パック(3個)
JISM14-1H
15
3
28
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42126077
JISM16-1H
1パック(2個)
JISM16-1H
17
3.5
30
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126086
JISM18-1H
1パック(2個)
JISM18-1H
19
4
34
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42126095
JISM20-1H
1パック(2個)
JISM20-1H
21
4.5
37
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42126104
JISM22-1H
1個
JISM22-1H
23
5
39
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください