曜日別特売

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品)

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種類皿ばね座金表面処理生地
全13種類を絞り込む
呼び
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42126165JISM4-2L1パック(25個)JISM4-2L4.30.457.5
409
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126183JISM6-2L1パック(25個)JISM6-2L6.40.610.5
409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り3点です
42126192JISM8-2L1パック(20個)JISM8-2L8.40.913.5
409
409
450(税込)
当日出荷
42126201JISM10-2L1パック(15個)JISM10-2L10.51.116.5
409
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126235JISM16-2L1パック(8個)JISM16-2L171.625
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126262JISM24-2L1パック(3個)JISM24-2L252.537
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126271JISM27-2L1パック(2個)JISM27-2L282.841
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
42126287JISM30-2L1パック(2個)JISM30-2L31346
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42126174JISM5-2L1パック(25個)JISM5-2L5.30.559
取扱い終了
返品不可
42126217JISM12-2L1パック(12個)JISM12-2L131.219
取扱い終了
返品不可
42126226JISM14-2L1パック(10個)JISM14-2L151.422
取扱い終了
返品不可
42126244JISM18-2L1パック(5個)JISM18-2L191.828
取扱い終了
返品不可
42126253JISM20-2L1パック(4個)JISM20-2L21231
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42126183
2018-08-21
用途: 可動式ポールのテンション用

厚みなどで若干の個体差はあるものの価格とのバランスもを考えれば梱包も丁寧で満足いく仕上がりでした。

対象商品 : 42126271
2017-05-10
用途: バイクのステムナット(ベアリングナット)の緩み止めとして実験的に使用
建設業・工事業

バイクのステムナットがよく緩むので、緩み止めとして実験的に購入しました。
やや厚いようですが、取付には問題ありませんでした。
現在耐久性等も含め経過観察していますが、良好の様です。
できればもう少し薄い板厚のものがあれば他にも利用できるのかもしれません。
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
4578:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする