大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
19
呼び
JISM12-2H
高さH(mm)
2.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
13
内容量
1パック(5個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42126305
JISM12-2H
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください