皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス種類皿ばね座金
全6種類を絞り込む
呼び
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42126445JISM4-2L1パック(13個)JISM4-2L4.30.457.5
500
499
549(税込)
当日出荷
42126454JISM5-2L1パック(10個)JISM5-2L5.30.559
500
499
549(税込)
当日出荷
42126463JISM6-2L1パック(10個)JISM6-2L6.40.610.5
500
499
549(税込)
当日出荷
42126472JISM8-2L1パック(6個)JISM8-2L8.40.913.5
500
499
549(税込)
当日出荷
42126481JISM10-2L1パック(4個)JISM10-2L10.51.116.5
500
499
549(税込)
当日出荷
42126497JISM12-2L1パック(4個)JISM12-2L131.219
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42126472
2018-08-05
用途: ドアの蝶つがい補修
不動産業

蝶つがいのワッシャが長年の使用で摩耗し、ギシギシ鳴っていた。皿バネを入れることで、軽やかに開閉します。軸の内径・外径がピッタリで、安価に補修できます。

対象商品 : 42126481
2016-08-09
用途: 自転車のホイールバランス測定でベアリングと共に

自転車のホイールバランス取りにベアリングと共に使用しています。
ホイールのハブ軸に同時購入したベアリングを装着する時
ハブ本体とベアリング外周が接触しない様に隙間を持たせるため
間に入れています。
注意して振れ取台に乗せれば要らなかったかも……?

2が参考にしています
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
4659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする