大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)
種類
皿ばね座金
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42126567
SDW-M3
1パック(34個)
SDW-M3
3.15
0.4
7
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42126603
SDW-M20
1パック(2個)
SDW-M20
20.9
2.2
38
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42126576
SDW-M6
1パック(17個)
SDW-M6
6.4
0.7
13
取扱い終了
返品不可
42126585
SDW-M8
1パック(13個)
SDW-M8
8.4
0.9
16
取扱い終了
返品不可
42126594
SDW-M16
1パック(3個)
SDW-M16
16.9
1.8
31.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください