皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)

皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質種類皿ばね座金表面処理生地
全18種類を絞り込む
呼び
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42126944CDW-M3-L1パック(17個)CDW-M3-L3.20.455.50.6
489
538(税込)
当日出荷
42126953CDW-M4-L1パック(17個)CDW-M4-L4.250.570.7
478
526(税込)
当日出荷
42126962CDW-M5-L1パック(15個)CDW-M5-L5.250.68.50.85
489
538(税込)
当日出荷
42126971CDW-M6-L1パック(15個)CDW-M6-L6.40.7101
489
538(税込)
当日出荷
42126987CDW-M8-L1パック(12個)CDW-M8-L8.40.8131.2
489
538(税込)
当日出荷
42126996CDW-M10-L1パック(10個)CDW-M10-L10.61161.5
489
538(税込)
当日出荷
42127005CDW-M12-L1パック(7個)CDW-M12-L12.61.2181.7
489
538(税込)
当日出荷
42127014CDW-M14-L1パック(5個)CDW-M14-L14.61.4211.95
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127023CDW-M16-L1パック(4個)CDW-M16-L16.91.6242.25
489
538(税込)
当日出荷
42127032CDW-M18-L1パック(3個)CDW-M18-L18.91.807272.55
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127041CDW-M20-L1パック(2個)CDW-M20-L20.92302.8
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127057CDW-M22-L1パック(2個)CDW-M22-L22.92.3333.1
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42127066CDW-M24-L1個CDW-M24-L25.42.5363.4
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42127075CDW-M27-L1個CDW-M27-L28.22.6403.7
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42127084CDW-M30-L1個CDW-M30-L31.23454.2
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42127093CDW-M33-L1個CDW-M33-L34.53.2504.6
500
499
549(税込)
当日出荷
42127102CDW-M36-L1個CDW-M36-L37.53.5545
561
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
42127111CDW-M39-L1個CDW-M39-L40.53.8585.4
626
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127041
2022-03-28
用途: スペーサーとし使用
製造業

ステンレス材で同等仕様があれば
ぜひ使って見たいです。

対象商品 : 42126953
2021-08-27
用途: 皿ネジ穴の修正
株式会社エムズライン

ベニア板などに有る皿ネジ穴が奥まってしまった場合、この座金で寸法を調整するのに使いました。皿ネジ頭とベニア板がツライチになります。

対象商品 : 42127014
2020-01-10
用途: 振動に強いかは?
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

普段は、ノルトロックを使いますが。
厚みがあるので、今回は試しで皿バネ座金をつかいました。
2枚重ねて使うことも可能です。

対象商品 : 42126953
2015-03-09
用途: 試作評価用
株式会社コーワ

普通に使用でき、問題はなかった。
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
1092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする