大阪魂
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.25
寸法d(mm)
6.4
外径D(Φmm)
10
呼び
CDW-M6-H
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
6.4
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42127127
CDW-M6-H
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください