曜日別特売

皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理生地
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42127181CDW-M6-H1パック(13個)CDW-M6-H6.41101.25
499
549(税込)
当日出荷
42127197CDW-M8-H1パック(10個)CDW-M8-H8.41.2131.55
499
549(税込)
当日出荷
42127206CDW-M10-H1パック(8個)CDW-M10-H10.61.5161.9
499
549(税込)
当日出荷
42127215CDW-M12-H1パック(6個)CDW-M12-H12.61.8182.2
499
549(税込)
当日出荷
42127224CDW-M14-H1パック(4個)CDW-M14-H14.62212.5
499
549(税込)
当日出荷
42127233CDW-M16-H1パック(3個)CDW-M16-H16.92.3242.8
499
549(税込)
当日出荷
42127242CDW-M18-H1パック(2個)CDW-M18-H18.92.6273.15
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127251CDW-M20-H1パック(2個)CDW-M20-H20.92.8303.55
499
549(税込)
当日出荷
42127267CDW-M22-H1個CDW-M22-H22.93.2333.9
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42127276CDW-M24-H1個CDW-M24-H25.43.5364.25
500
499
549(税込)
当日出荷
42127285CDW-M27-H1個CDW-M27-H28.23.8404.75
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42127294CDW-M30-H1個CDW-M30-H31.24.2455.2
508
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする