大阪魂
歯付き座金 外歯形(鉄/クローム)(パック品)
呼び
M4
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
8.5
材質
鉄
歯数
9
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
8.5
表面処理
クローム
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
4.3
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42127626
M4
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください