曜日別特売

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ
(3件のレビュー)
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42127671BW-21パック(50個)BW-22.20.34.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42127687BW-31パック(50個)BW-33.20.456.5
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
42127696BW-3.51パック(50個)BW-3.53.70.457.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127705BW-41パック(50個)BW-44.30.458.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42127714BW-51パック(50個)BW-55.30.610
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42127723BW-61パック(34個)BW-66.40.611
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42127732BW-81パック(25個)BW-88.40.815
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42127741BW-101パック(20個)BW-1010.50.918
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42127757BW-121パック(15個)BW-1212.5121
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42127784BW-181パック(9個)BW-18191.229
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127793BW-201パック(5個)BW-20211.432
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42934647BW-2.31パック(92個)BW-2.32.50.35.3
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42127766BW-141パック(10個)BW-1414.5123
オープン
取扱い終了
返品不可
42127775BW-161パック(9個)BW-1616.51.226
オープン
取扱い終了
返品不可
42127802BW-241パック(4個)BW-24251.638
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 古い測定器の修理に使用
その他業種

古い測定器のゆるみ止めと電気的な接触部に使われていました。交換部品として、購入しました。

対象商品 : 42127741
2022-07-22
用途: ZX-14Rの静電除去に
シンクマテリアル

静電気を空中放電して足回りがスムースになりました。

対象商品 : 42127793
2017-06-14
用途: 旧車オートバイのクランクギヤーのゆるみ止め
サイエンステクノロジー合資会社

規定トルクできちんと締め付けができ、テスト走行でも問題がなかった
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
4313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする