曜日別特売

歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ
(3件のレビュー)
材質
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42127906AW-91011パック(20個)AW-9101---
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
42127915AW-91031パック(34個)AW-9103---
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
42127924AW-120021パック(34個)AW-12002---
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
42934665AW-91021パック(44個)-9.10.514.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42934656AW-130011パック(25個)-13.10.616.3
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127915
2023-01-26
用途: ロータリースイッチのユルミドメ
スズキデザイン

この口径の物が少なくて探していました。
数量的にまとまっていて購入が楽です。

対象商品 : 42934665
2018-10-08
用途: 可変抵抗の回り止め
サービス業

レアなサイズを安価に取り揃えて頂いているので助かります。

対象商品 : 42934665
2015-04-01
用途: 6.4mmホーンジャックナット締めの回転止め(緩み止め)

サイズ、機能、バッチリOKでした。
ホーンジャックは抜き差しを頻繁に行うとナットの緩みが避けられませんが、これで緩む速度(増し締め頻度)が相当改善しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする