歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ
(7件のレビュー)
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42128064AW-2.51パック(50個)AW-2.52.70.35.7
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128073AW-31パック(50個)AW-33.20.456.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128082AW-3.51パック(50個)AW-3.53.70.457.5
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128091AW-41パック(50個)AW-44.30.458.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128116AW-51パック(50個)AW-55.30.610
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128125AW-61パック(50個)AW-66.40.611
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128143AW-81パック(34個)AW-88.40.815
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42128152AW-101パック(20個)AW-1010.50.918
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128161AW-121パック(17個)AW-1212.5121
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128177AW-141パック(17個)AW-1414.5123
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42128186AW-161パック(13個)AW-1616.51.226
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128195AW-181パック(10個)AW-18191.229
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42128213AW-221パック(6個)AW-22231.435
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128222AW-241パック(4個)AW-24251.638
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128107AW-4.51パック(50個)AW-4.54.80.59.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42128134AW-71パック(50個)AW-77.40.813
オープン
取扱い終了
42128204AW-201パック(9個)AW-20211.432
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42128143
2019-07-01
用途: 回りドメに使用
エンドロール製造業

8mmでは小さく、3/8では大きく。結果この材質が鉄ですのでニッパーで一箇所切断してピアス用のオープナーで広げて取付後にピアス用のクローサーでもとに戻して使用しています。鉄製で良かった。箱買いします。

対象商品 : 42128134
2018-10-08
用途: 可変抵抗の回り止め
サービス業

M7、3/8など、レアなサイズを安価で取り揃えて頂いているので助かります。近々リピート予定です

対象商品 : 42128073
2018-04-25
用途: ベアリングと止め具の間に使用

ベアリング車とシャフトカラーの間に使用。
シャフトカラーの干渉が無くなって滑らかに滑るようになりました。

対象商品 : 42128125
2017-06-02
用途: アマチュア無線用アンテナのメンテナンス

手ごろな価格で助かりました。平輪と違い回り止め効果もあり ぐー です。

対象商品 : 42128143
2017-02-02
用途: ギターのポット回り止めに使用

ギター用のポット(ミリ規格)の周りどめに買いました。
ギターパーツ店で買うと高いのでまとめてこちらで購入しました。
見た目も作りも良いですね!
ctsポット(インチ)やスイッチクラフトのジャックにはAW-10がちょうど良いです。こちらも同時購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42128134
2015-04-01
用途: φ16可変抵抗器のナット締めの回転止め(緩み止め)

φ16可変抵抗器はパネル取付時、外観向上の為回転止めをカットして取り付けますが、これでなんとか回転止めの代用になります。またボリュームを操作しているうちにナットが緩んで来ることの防止になります。

対象商品 : 42128143
2014-03-06
用途: ギターやベースの修理に

当方楽器修理を行っていますが、安価なギターやベースにはこれを使う事により断線が極端に減ります。メーカーもこれを使えば良いと思うのですが、コストの面でしょう。
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
122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする