大阪魂
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)
(最大)0.7
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42128231
50
1パック(2個)
50
46.3
2
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42128247
55
1パック(2個)
55
51.3
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128256
56
1パック(2個)
56
52.3
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128265
60
1パック(2個)
60
56.3
2
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42128274
70
1個
70
66
2.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128283
75
1個
75
71
2.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42128292
85
1個
85
80.1
3
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42128301
90
1個
90
85.1
3
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください