大阪魂
青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(パック品)
材質
リン青銅
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42128405
M4
1パック(25個)
M4
4.3
0.45
8.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128414
M5
1パック(17個)
M5
5.3
0.6
10
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください