大阪魂
爪付き座金(ステンレス)
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42128511
M5
1パック(5個)
M5
5.3
0.5
17
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128527
M6
1パック(5個)
M6
6.5
0.5
18
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128536
M8
1パック(4個)
M8
8.5
0.5
22
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128545
M10
1パック(4個)
M10
10.5
0.8
26
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42128554
M12
1パック(4個)
M12
12.5
0.8
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42128563
M16
1パック(2個)
M16
17
1.2
38
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42128572
M20
1パック(2個)
M20
21
1.2
45
¥
426
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42128581
M24
1パック(2個)
M24
25
1.2
52
¥
484
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
42128597
M30
1個
M30
31
1.6
62
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42128606
M42
1個
M42
44
1.8
85
¥
1,099
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください