大阪魂
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(パック品)
寸法t(mm)
0.8
材質
鉄
種類
爪付き座金
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
0.8
寸法b(mm)
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42128676
M10
1パック(4個)
M10
10.5
26
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128685
M12
1パック(3個)
M12
12.5
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42128694
1/2
1パック(4個)
W1/2
13.5
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください