大阪魂
爪付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品)
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
10
寸法t(mm)
0.8
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
4
内容量
1パック(4個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42128703
M10
鉄
26
0.8
M10
10.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください