曜日別特売

爪付き座金(鉄/生地)

爪付き座金(鉄/生地) - 大阪魂爪付き座金(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
種類爪付き座金表面処理生地
全16種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42128712M51パック(6個)170.5M55.3
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128721M61パック(6個)180.5M66.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128737M81パック(6個)220.5M88.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128746M101パック(5個)260.8M1010.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128755M121パック(5個)300.8M1212.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128764M161パック(4個)381.2M1617
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128782M201パック(4個)451.2M2021
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128791M221パック(3個)481.2M2223
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128807M241パック(3個)521.2M2425
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128816M271パック(2個)581.6M2728
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128825M301パック(2個)621.6M3031
436
429
472(税込)
翌々日出荷
42128834M331個681.6M3334
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128843M361個751.6M3637
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128852M451個901.8M4547
783
779
857(税込)
翌々日出荷
421288611/21パック(5個)300.8W1/213.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42128773M181パック(4個)421.2M1819
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42128746
2020-06-16
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

変わったサイズにより、近くで探すのは困難でしたがこちらには有りました。使用に関して、何の問題もありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 42128773
2014-05-23
用途: バイク整備

探すとなかなか手に入らないものです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする