片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品)

片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂
種類片舌付き座金表面処理生地
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42129701M51パック(5個)黄銅170.5M55.3
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129717M61パック(4個)黄銅180.5M66.5
704
699
769(税込)
9日以内出荷
42129735M101パック(3個)黄銅260.8M1010.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129744M121パック(3個)黄銅300.8M1212.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129753M161パック(2個)黄銅381.2M1617
470
469
516(税込)
翌々日出荷
42129726M81パック(3個)黄銅220.5M88.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1090:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする