曜日別特売

片舌付き座金(鉄/クロメート)

片舌付き座金(鉄/クロメート) - 大阪魂片舌付き座金(鉄/クロメート) - 大阪魂片舌付き座金(鉄/クロメート) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種類片舌付き座金表面処理クロメート
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42129762M61パック(5個)180.5M66.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129771M81パック(5個)220.5M88.5
500
499
549(税込)
当日出荷
42129787M101パック(5個)260.8M1010.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129796M121パック(5個)300.8M1212.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129805M141パック(4個)320.8M1415
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129814M161パック(5個)381.2M1617
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129823M181パック(3個)421.2M1819
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129832M201パック(4個)451.2M2021
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129841M221パック(3個)481.2M2223
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129857M241パック(2個)521.2M2425
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129866M301個624.6M3031
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42129875M361個751.6M3637
442
439
483(税込)
翌々日出荷
42129884M391個801.8M3940
719
709
780(税込)
翌々日出荷
42129893M421個851.8M4244
848
839
923(税込)
翌々日出荷
42129902M481個951.8M4850
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42129823
2015-03-20
用途: 自動車部品のゆるみ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品の代替で使用しましたが、M10用は良いのですがM8用は厚みが0.5㎜だとちょっと薄い気がします、できればM10と同じ0.8㎜なら良かったと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする