大阪魂
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M42
W1/2
内径d(Φmm)
選択してください
10.5
12.5
13.5
17
19
21
23
25
28
31
44
外径D(Φmm)
選択してください
26
30
38
42
45
48
52
58
62
85
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1個
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42129911
M10
1パック(5個)
M10
10.5
0.8
26
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42129927
M12
1パック(5個)
M12
12.5
0.8
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42129936
M16
1パック(5個)
M16
17
1.2
38
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42129945
M18
1パック(3個)
M18
19
1.2
42
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42129954
M20
1パック(4個)
M20
21
1.2
45
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42129963
M22
1パック(3個)
M22
23
1.2
48
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42129972
M24
1パック(2個)
M24
25
1.2
52
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42129981
M27
1パック(2個)
M27
28
1.6
58
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
42129997
M30
1個
M30
31
4.6
62
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130006
M42
1個
M42
44
1.8
85
¥
848
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
42130015
1/2
1パック(6個)
W1/2
13.5
0.8
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください