大阪魂
片舌付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品)
種類
片舌付き座金
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42130024
M8
1パック(4個)
鉄
22
0.5
M8
8.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130033
M10
1パック(5個)
鉄
26
0.8
M10
10.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130042
M12
1パック(5個)
鉄
30
0.8
M12
12.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130051
M16
1パック(4個)
鉄
38
1.2
M16
17
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130067
M20
1パック(3個)
鉄
45
1.2
M20
21
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130076
M22
1パック(2個)
鉄
48
1.2
M22
23
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130085
M24
1パック(2個)
鉄
52
1.2
M24
25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください