大阪魂
両舌付き座金(鉄/生地)
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1個
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42130751
M4
1パック(7個)
鉄
9
0.29
M4
4.3
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130767
M5
1パック(7個)
鉄
10
0.5
M5
5.3
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130776
M6
1パック(7個)
鉄
13
0.5
M6
6.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130785
M8
1パック(7個)
鉄
16
0.5
M8
8.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130794
M10
1パック(7個)
鉄
20
0.8
M10
10.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130803
M12
1パック(7個)
鉄
24
0.8
M12
12.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130812
M16
1パック(6個)
鉄
30
1.2
M16
17
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130821
M18
1パック(5個)
鉄
34
1.2
M18
19
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
42130837
M20
1パック(4個)
鉄
38
1.2
M20
21
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130846
M22
1パック(4個)
鉄
40
1.2
M22
23
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130855
M24
1パック(3個)
鉄
44
1.2
M24
25
¥
411
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
42130864
M27
1パック(2個)
鉄
48
1.6
M27
28
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130873
M30
1パック(2個)
鉄
52
1.6
M30
31
¥
514
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42130882
M33
1パック(2個)
鉄
58
1.6
M33
34
¥
566
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
42130891
M36
1個
鉄
62
1.6
M36
37
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42130907
M39
1個
鉄
68
1.8
M39
40
¥
532
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
42130916
M42
1個
鉄
72
1.8
M42
44
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
42130925
M45
1個
鉄
78
1.8
M45
47
¥
766
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
42130934
M48
1個
鉄
82
1.8
M48
50
¥
927
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
42130943
M52
1個
鉄
88
1.8
M52
54
¥
1,033
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
42130952
M56
1個
鉄
-
-
M56
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください