テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) - 日本ドライブイットテックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) - 日本ドライブイット
材質黄銅表面処理生地
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42131381M5-9.51パック(4個)M50.89.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42131397M6-12.71パック(2個)M6112.7
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42131354M2-3.91パック(5個)M20.43.9
オープン
取扱い終了
返品不可
42131363M3-5.81パック(6個)M30.55.7
オープン
取扱い終了
42131372M4-8.21パック(5個)M40.78.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする