曜日別特売

ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地)

ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) - 日本ドライブイットビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) - 日本ドライブイットビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) - 日本ドライブイット
(1件のレビュー)
材質黄銅表面処理生地
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法C(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42131433M2-4.01パック(2個)M20.4(参考)3.23.9
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42131442M2.5-4.71パック(3個)M2.50.45(参考)44.7
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
42131451M3-4.71パック(3個)M30.5(参考)44.7
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42131467M4-7.91パック(2個)M40.7(参考)5.67.9
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42131476M5-9.51パック(2個)M50.8(参考)6.49.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42131485M6-12.71個M61(参考)812.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42131485
2018-01-22
用途: アルミ母体への打ち込み
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

まず、検索のTOPの写真が違うので、これでいいかな?って心配でした。
さて初めて使用する部品になります。
アルミ製品でヘリサートも考えたのですが
あえてビーロックが入るようにして
接着剤 GM8300を付けて打ち込むことにより
居度がでて、良い作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする