ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) - 大阪魂
(3件のレビュー)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42132106M2.31パック(50個)M2.32.4(最小)0.64.9
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42132115M31パック(34個)M33.1(最小)0.75.9
339
373(税込)
当日出荷
42132124M41パック(34個)M44.1(最小)17.6
448
493(税込)
当日出荷
42132133M51パック(25個)M55.1(最小)1.39.2
448
493(税込)
当日出荷
42132151M81パック(8個)M88.2(最小)215.4
448
493(税込)
当日出荷
42132176M121パック(3個)M1212.2(最小)321.5
339
373(税込)
当日出荷
42132185M161パック(2個)M1616.2(最小)428
448
493(税込)
当日出荷
42132203M201個M2020.2(最小)5.133.8
500
499
549(税込)
当日出荷
42132212M221個M2222.5(最小)5.637.7
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
42132237M271個M2727.5(最小)6.845.3
579
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
42132097M21パック(50個)M22.1(最小)0.54.4
取扱い終了
返品不可
42132142M61パック(13個)M66.1(最小)1.512.2
取扱い終了
返品不可
42132167M101パック(4個)M1010.2(最小)2.518.4
取扱い終了
返品不可
42132194M181個M1818.2(最小)4.631
取扱い終了
返品不可
42132221M241個M2424.5(最小)5.940.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132115
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 42132097
2018-03-02
用途: 試作基板の固定
サクサ株式会社製造業

注文から納品まで素早く、品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 42132124
2016-12-14
用途: 治具試作の材料として
製造業

短納期で入手できたので、顧客納期に間に合わせることができました。
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
229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする