曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) - 大阪魂
(48件のレビュー)

パック単位の小口販売です。

材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
全33種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42132343M2.31パック(100個)M2.34.92.4(最小)0.6(最小)1
399
439(税込)
当日出荷
42132352M2.51パック(100個)M2.55.22.6(最小)0.6(最小)1
399
439(税込)
当日出荷
42132361M2.61パック(100個)M2.65.32.7(最小)0.6(最小)1
399
439(税込)
当日出荷
42132377M31パック(100個)M35.93.1(最小)0.7(最小)1.1
359
395(税込)
当日出荷
42132386M3.51パック(100個)M3.56.63.6(最小)0.8(最小)1.2
399
439(税込)
当日出荷
42132395M41パック(100個)M47.64.1(最小)1(最小)1.4
359
395(税込)
当日出荷
42132404M51パック(108個)M59.25.1(最小)1.3(最小)1.7
359
395(税込)
当日出荷
42132413M61パック(34個)M612.26.1(最小)1.5(最小)2.7
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42132422M81パック(20個)M815.48.2(最小)2(最小)3.2
309
340(税込)
当日出荷
42132431M101パック(13個)M1018.410.2(最小)2.5(最小)3.7
309
340(税込)
当日出荷
42132447M121パック(8個)M1221.512.2(最小)3(最小)4.2
359
395(税込)
当日出荷
42132465M161パック(4個)M162816.2(最小)4(最小)5.2
448
493(税込)
当日出荷
42132474M181パック(2個)M183118.2(最小)4.6(最小)5.7
309
340(税込)
当日出荷
42132483M201パック(2個)M2033.820.2(最小)5.1(最小)6.1
309
340(税込)
当日出荷
42132492M221パック(2個)M2237.722.5(最小)5.6(最小)6.8
399
439(税込)
当日出荷
42132501M241個M2440.324.5(最小)5.9(最小)7.1
500
499
549(税込)
当日出荷
42132517M271個M2745.327.5(最小)6.8(最小)7.9
409
399
439(税込)
当日出荷
42132526M301パック(1個)M3049.930.5(最小)7.5(最小)8.7
839
923(税込)
当日出荷
42132535M331個M3354.733.5(最小)8.2(最小)9.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
421326053/41パック(2個)3/432.719.5(最小)4.8(最小)5.9
448
493(税込)
当日出荷
23447594M71パック(15枚)M7----
500
499
549(税込)
当日出荷
23447603M361枚M36----
1,215
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
23447612M451枚M45----
3,142
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
23447628M561枚M56----
8,242
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
23447637M641枚M64----
16,217
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42132456M141パック(5個)M1424.514.2(最小)3.5(最小)4.7
取扱い終了
42132544M391個M3963.139.5(最小)9.5(最小)10.7
取扱い終了
返品不可
42132553M421個M426742.5(最小)9.5(最小)10.7
取扱い終了
42132562M481個M487349(最小)9.5(最小)10.7
取扱い終了
返品不可
421325711/41パック(20個)1/412.86.5(最小)1.6(最小)2.8
取扱い終了
421325873/81パック(10個)3/817.89.8(最小)2.4(最小)3.6
取扱い終了
421325961/21パック(6個)1/222.713(最小)3.2(最小)4.4
取扱い終了
421326141"1個1"42.826(最小)6.4(最小)7.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: ボルト取付用のスプリングワッシャーとして

ステンレス素材に取り付けるのにボルト一式もステンレスを使用しました。問題なく使えて、見栄えも綺麗になりました。

2025-07-17
用途: メンテナンス

ステンレス製のばね座金を探していましたが、サイズも豊富で探しやすく品質も十分満足できる商品です。

2025-04-16
用途: 鼻鏡の固定具として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

鼻鏡のネジが劣化。M3の4mmのボルトで固定すると、ちょっと長いので、こちらのワッシャーで調整して止めると丁度良いです。

2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10枚程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

2025-03-02
用途: M3用ゆるみ止め
その他業種

価格と品質・数量において適正価格で素晴らしい。1回締めてから緩めても、元の形状に復元されるから、しっかりとばね座金の役目を果たしてくれる。

2025-02-05
用途: 海外ボルトのワッシャに使用
製造業

海外製の6番のボルトのワッシャに使用しています。海外製のボルトは頭が取れたりねじ切りが甘かったり細かったり問題多数のため、ボルトは高くても海外から予備を買いますが、ワッシャはM3.5で代用しています。

2025-01-11
用途: ボルトのゆるみ止めに使用

手持ちのスプリングワッシャーが無くなったため補充用に購入した。
特に問題なく使用できています。

2024-12-07
用途: しっかり使えています。
農・林・水産業

機械の追加部品を自作して利用しました。規格どおりピッタリで使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする