大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42132727
M8
1パック(13個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
(最小)3.2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42132693
M4
1パック(50個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
(最小)1.4
取扱い終了
返品不可
42132702
M5
1パック(34個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
(最小)1.7
取扱い終了
返品不可
42132711
M6
1パック(20個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
(最小)2.7
取扱い終了
返品不可
42132736
M10
1パック(8個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
(最小)3.7
取扱い終了
返品不可
42132745
M12
1パック(5個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
(最小)4.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください